• Domov
  • Vtičnica Jung P/O 16A 250V KS ANTR BV kovina
E-katalog

Vtičnica Jung P/O 16A 250V KS ANTR BV kovina [AL1520KIAN - LS990]

ŠIFRA 2705725 EAN 4011377063112 JUNG AL1520KIAN - LS990
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Jung
  • Način montaže: Podometno
  • Nazivni tok (A): 16
  • Nazivna napetost (V): 250
  • Z zaščito otrok: Otroška zaščita
  • Barva: Antracit
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.