• Domov
  • Vtičnica GEA P/O 16A 230V IP20 pokrov SI
E-katalog

Vtičnica GEA P/O 16A 230V IP20 pokrov SI [317423]

ŠIFRA 2780528 EAN 3838959425288 ELEKTROMATERIAL 317423
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: GEA
  • Način montaže: Podometno
  • Nazivni tok (A): 16
  • Nazivna napetost (V): 230
  • Stopnja zaščite (IP): IP20
  • Pokrov: s pokrovom
  • Barva: siva
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.