• Domov
  • Vtičnica GEA Dvojna blister z okvirjem P/O 16A 230V IP20 Karamel
E-katalog

Vtičnica GEA Dvojna blister z okvirjem P/O 16A 230V IP20 Karamel [617437]

ŠIFRA 1170836 EAN 3838959607844 ELEKTROMATERIAL 617437
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: GEA
  • Način montaže: Podometno
  • Nazivni tok (A): 16
  • Nazivna napetost (V): 230
  • Stopnja zaščite (IP): IP20
  • Barva: Karamel
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.