• Domov
  • Vtičnica GEA dvojna blister z okvirjem P/O 16A 230V IP20 1M BE
E-katalog

Vtičnica GEA dvojna blister z okvirjem P/O 16A 230V IP20 1M BE [617407]

ŠIFRA 1170834 EAN 3838959607684 ELEKTROMATERIAL 617407
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: GEA
  • Način montaže: Podometno
  • Nazivni tok (A): 16
  • Nazivna napetost (V): 230
  • Stopnja zaščite (IP): IP20
  • Število enot (M): 1
  • Barva: v beli barvi
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.