E-katalog
Vtičnica FUSIO brezvijačna rifuza brez okvirja P/O 16A 230V IP20 1M SI [317621]
ŠIFRA 1194235
EAN 3838959313363
ELEKTROMATERIAL
317621
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: FUSIO
- Način montaže: Podometno
- Nazivni tok (A): 16
- Nazivna napetost (V): 230
- Stopnja zaščite (IP): IP20
- Število enot (M): 1
- Barva: siva
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.