• Domov
  • Vtičnica FLUID dvojna N/O 16A 230V IP44 SI
E-katalog

Vtičnica FLUID dvojna N/O 16A 230V IP44 SI [617027]

ŠIFRA 2763659 EAN 3838959258718 ELEKTROMATERIAL 617027
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: FLUID
  • Način montaže: Nadometna montaža
  • Nazivni tok (A): 16
  • Nazivna napetost (V): 230
  • Stopnja zaščite (IP): IP44
  • Barva: siva
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.