• Domov
  • Vtičnica EKONOMIK P/O 16A 250V brez zaščite otrok IP20 2M RD Unipack brez okvirja
E-katalog

Vtičnica EKONOMIK P/O 16A 250V brez zaščite otrok IP20 2M RD Unipack brez okvirja [VE11RTXO-U - 3518981]

ŠIFRA 2804552 EAN 3838629793280 TEM ČATEŽ VE11RTXO-U - 3518981
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: EKONOMIK
  • Način montaže: Podometno
  • Nazivni tok (A): 16
  • Nazivna napetost (V): 250
  • Z zaščito otrok: brez zaščite otrok
  • Stopnja zaščite (IP): IP20
  • Število enot (M): 2
  • Barva: Rdeča
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.