Vtičnica ARKE VGR. 16A 250V 2M pokrov ANTR [19208.C - VIM19208.C]
- Linija izdelkov: ARKE
- Način montaže: Vgrajeno
- Nazivni tok (A): 16
- Nazivna napetost (V): 250
- Število enot (M): 2
- Pokrov: s pokrovom
- Barva: Antracit
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.