• Domov
  • Vtičnica ARKE VGR. 16A 250V 2M pokrov Al bv
E-katalog

Vtičnica ARKE VGR. 16A 250V 2M pokrov Al bv [19208.FX.C.M - VIM19208.FX.C.M]

ŠIFRA 2798280 EAN 8007352601307 VIMAR 19208.FX.C.M - VIM19208.FX.C.M
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ARKE
  • Način montaže: Vgrajeno
  • Nazivni tok (A): 16
  • Nazivna napetost (V): 250
  • Število enot (M): 2
  • Pokrov: s pokrovom
  • Barva: Aluminij
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.