E-katalog
Vrstna sponka za DIN letev WAGO Modul za dušenje prenapetosti 2,5mm2 2P 6mm SI [792-802]
ŠIFRA 2802985
EAN 4017332780759
WAGO
792-802
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: WAGO
- Nominalni presek vodnikov (mm2): 2,5
- Število polov (P): 2
- Dolžina (mm): 6
- Barva: siva
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.