• Domov
  • Vrata za omaro I 640mm 540mm 50mm Inox z okvirjem
E-katalog

Vrata za omaro I 640mm 540mm 50mm Inox z okvirjem [640x540x50]

ŠIFRA 2806347 EAN 3838629802678 Drugi proizv. 640x540x50
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Druge blagovne znamke
  • Višina (mm): 640
  • Širina (mm): 540
  • Globina (mm): 50
  • Material: Nerjaveče jeklo
  • Izvedba: z okvirjem
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.