• Domov
  • Vrata za omarico HAGER FW BE 4vrst 24M / 96M 842mm 622mm kovina
E-katalog

Vrata za omarico HAGER FW BE 4vrst 24M / 96M 842mm 622mm kovina [FW424FD - 0118582962]

ŠIFRA 2794156 EAN 3250614300172 HAGER FW424FD - 0118582962
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: HAGER FW
  • Višina (mm): 842
  • Širina (mm): 622
  • Material: kovinski
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.