Vrata za omarico HAGER 630mm 348mm 9mm kovina Okvir z vrati z režami za multimedijo, 3vrste RAL9010 [VZ103V - 0118583565]
- Linija izdelkov: HAGER
- Višina (mm): 630
- Širina (mm): 348
- Globina (mm): 9
- Material: kovinski
- Izvedba: Okvir z vrati
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.