E-katalog
Vijak METALOPREMA IVER TORX delni navoj DIN7505 (pak.500 kos) vgreznjena glava 5X 60/30mm ZnR [31305060301]
ŠIFRA 2797309
EAN 3838528404300
METALOPREMA
31305060301
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: METALOPREMA
- Oblika glave: vgreznjena glava
- Premer ročaja (mm): 5
- Dolžina (mm): 60/30
- Material: ZnR
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.