• Domov
  • Vijak Hermi M6 20mm RF
E-katalog

Vijak Hermi M6 20mm RF [1210001]

ŠIFRA 2756246 EAN 3838629426287 HERMI 1210001
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Hermi
  • Vrsta navoja: Metrični
  • Dolžina (mm): 20
  • Material: RF
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.