• Domov
  • Vgradni zvonec brenčač IDEA 24V AC 8VA 1M SI
E-katalog

Vgradni zvonec brenčač IDEA 24V AC 8VA 1M SI [16401 - VIM16401]

ŠIFRA 2649738 EAN 8007352021907 VIMAR 16401 - VIM16401
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: IDEA
  • Delovna napetost pri AC 50 Hz (V): 24
  • Vrsta napetosti: AC
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.