• Domov
  • Vgradni voltmeter CIRCUTOR 60V DC 96mm 96mm
E-katalog

Vgradni voltmeter CIRCUTOR 60V DC 96mm 96mm [M11738 - BC96 60V DC]

ŠIFRA 1144734 EAN 8433059007195 CIRCUTOR M11738 - BC96 60V DC
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: CIRCUTOR
  • Merilno območje (V): 60
  • Vrsta napetosti: DC
  • Širina (mm): 96
  • Višina (mm): 96
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.