• Domov
  • Vgradni transformator ETICON Varnostni Ločilni 300VA 230V / 220V
E-katalog

Vgradni transformator ETICON Varnostni Ločilni 300VA 230V / 220V [003801900 - TR 1f 230V 300VA TH]

ŠIFRA 2748249 EAN 3838895480730 ETI 003801900 - TR 1f 230V 300VA TH
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ETICON
  • Zasnovan kot varnostni transformator: Varnostni
  • Zasnovan kot izolacijski transformator: Ločilni
  • Ocenjena navidezna moč (VA): 300
  • Primarna napetost 1 (V): 230
  • Sekundarna napetost 1 (V): Razmejitev
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.