• Domov
  • Vgradni transformator ETICON Varnostni Ločilni 100VA 230V 400V 24V 0V 24V
E-katalog

Vgradni transformator ETICON Varnostni Ločilni 100VA 230V 400V 24V 0V 24V [003801034 - TR 1f 24-0-24V 100VA]

ŠIFRA 2762546 EAN 3838895477525 ETI 003801034 - TR 1f 24-0-24V 100VA
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ETICON
  • Zasnovan kot varnostni transformator: Varnostni
  • Zasnovan kot izolacijski transformator: Ločilni
  • Ocenjena navidezna moč (VA): 100
  • Primarna napetost 1 (V): 230
  • Primarna napetost 2 (V): 400
  • Sekundarna napetost 1 (V): 24
  • Sekundarna napetost 2 (V): 0
  • Sekundarna napetost 3 (V): 24
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.