• Domov
  • Vgradni transformator ELTRAF Varnostni Ločilni 400VA 400V / 230V 48V
E-katalog

Vgradni transformator ELTRAF Varnostni Ločilni 400VA 400V / 230V 48V [400VA 400/230/48V - EI/P 400VA]

ŠIFRA 2811668 EAN 3838629830091 ELTRAF 400VA 400/230/48V - EI/P 400VA
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ELTRAF
  • Zasnovan kot varnostni transformator: Varnostni
  • Zasnovan kot izolacijski transformator: Ločilni
  • Ocenjena navidezna moč (VA): 400
  • Primarna napetost 1 (V): 400
  • Sekundarna napetost 1 (V): Razmejitev
  • Sekundarna napetost 2 (V): 230
  • Sekundarna napetost 3 (V): 48
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.