• Domov
  • Vgradni transformator ELTRAF EI/P 900VA 400/24V -450VA 48V-450VA
E-katalog

Vgradni transformator ELTRAF EI/P 900VA 400/24V -450VA 48V-450VA [EI/P 900VA 400/24V * - EI/P]

ŠIFRA 2784083 EAN 3838629729470 ELTRAF EI/P 900VA 400/24V * - EI/P
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ELTRAF
  • Ocenjena navidezna moč (VA): 900
  • Primarna napetost 1 (V): 24
  • Sekundarna napetost 1 (V): 48
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.