• Domov
  • Vgradni transformator ELTRAF EI/P 400VA 230V 24V
E-katalog

Vgradni transformator ELTRAF EI/P 400VA 230V 24V [EI/P 400VA 230/24V]

ŠIFRA 2803729 EAN 3838629792573 ELTRAF EI/P 400VA 230/24V
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ELTRAF
  • Ocenjena navidezna moč (VA): 400
  • Primarna napetost 1 (V): 230
  • Sekundarna napetost 1 (V): 24
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.