• Domov
  • Vgradni transformator ELTRAF EI/P 100VA 230V 230V
E-katalog

Vgradni transformator ELTRAF EI/P 100VA 230V 230V [100VA 230V/230V - EI/P 100VA 230/230V]

ŠIFRA 2849675 EAN 3838629857494 ELTRAF 100VA 230V/230V - EI/P 100VA 230/230V
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ELTRAF
  • Ocenjena navidezna moč (VA): 100
  • Primarna napetost 1 (V): 230
  • Sekundarna napetost 1 (V): 230
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.