• Domov
  • Vgradni transformator ELTRAF EI/P 100VA 0,230,400/55,0,55V
E-katalog

Vgradni transformator ELTRAF EI/P 100VA 0,230,400/55,0,55V [100VA 0,230,400/55* - EI/P]

ŠIFRA 2784137 EAN 3838629729555 ELTRAF 100VA 0,230,400/55* - EI/P
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ELTRAF
  • Ocenjena navidezna moč (VA): 100
  • Primarna napetost 1 (V): 0.230.400
  • Sekundarna napetost 1 (V): 55
  • Sekundarna napetost 2 (V): 0
  • Sekundarna napetost 3 (V): 55
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.