• Domov
  • Vgradni transformator ELTRAF 300VA 0/220/380V 0-7,26V 0-9,5V 0-36V
E-katalog

Vgradni transformator ELTRAF 300VA 0/220/380V 0-7,26V 0-9,5V 0-36V [EI/P 300VA - EI/P]

ŠIFRA 2782154 EAN 3838629721917 ELTRAF EI/P 300VA - EI/P
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ELTRAF
  • Ocenjena navidezna moč (VA): 300
  • Primarna napetost 1 (V): 0/220/380
  • Sekundarna napetost 1 (V): 0-7,26
  • Sekundarna napetost 2 (V): 0-9,5
  • Sekundarna napetost 3 (V): 0-36
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.