• Domov
  • Vgradni transformator ELTRAF 25VA 230V 48V
E-katalog

Vgradni transformator ELTRAF 25VA 230V 48V [25VA 230/48V - EI/P]

ŠIFRA 2789179 EAN 3838629740840 ELTRAF 25VA 230/48V - EI/P
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ELTRAF
  • Ocenjena navidezna moč (VA): 25
  • Primarna napetost 1 (V): 230
  • Sekundarna napetost 1 (V): 48
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.