• Domov
  • Vgradni transformator ELTRAF 2000VA 400V 230V 24V
E-katalog

Vgradni transformator ELTRAF 2000VA 400V 230V 24V [2000VA 400/24V EI/P]

ŠIFRA 2777811 EAN 3838629712274 ELTRAF 2000VA 400/24V EI/P
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ELTRAF
  • Ocenjena navidezna moč (VA): 2000
  • Primarna napetost 1 (V): 400
  • Sekundarna napetost 1 (V): 230
  • Sekundarna napetost 2 (V): 24
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.