• Domov
  • Vgradni transformator ELTRAF 120VA 230V 230V 24V (60VA -230V, 60VA 24V)
E-katalog

Vgradni transformator ELTRAF 120VA 230V 230V 24V (60VA -230V, 60VA 24V) [120VA 230/230/24V - EI/P]

ŠIFRA 2783103 EAN 3838629728640 ELTRAF 120VA 230/230/24V - EI/P
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ELTRAF
  • Ocenjena navidezna moč (VA): 120
  • Primarna napetost 1 (V): 230
  • Sekundarna napetost 1 (V): 230
  • Sekundarna napetost 2 (V): 24
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.