• Domov
  • Vgradni transformator ELTRAF 10VA 230V / 9V
E-katalog

Vgradni transformator ELTRAF 10VA 230V / 9V [10VA 230/9V EI/P]

ŠIFRA 2744073 EAN 3838629076093 ELTRAF 10VA 230/9V EI/P
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ELTRAF
  • Ocenjena navidezna moč (VA): 10
  • Primarna napetost 1 (V): 230
  • Sekundarna napetost 1 (V): Razmejitev
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.