• Domov
  • Vgradni transformator ELTRAF 100VA 230V 9V 18V 24V
E-katalog

Vgradni transformator ELTRAF 100VA 230V 9V 18V 24V [100VA 230V/9,18,24V - EI/P 100VA]

ŠIFRA 2781270 EAN 3838629720767 ELTRAF 100VA 230V/9,18,24V - EI/P 100VA
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ELTRAF
  • Ocenjena navidezna moč (VA): 100
  • Primarna napetost 1 (V): 230
  • Primarna napetost 2 (V): 9
  • Sekundarna napetost 1 (V): 18
  • Sekundarna napetost 2 (V): 24
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.