• Domov
  • Vgradni transformator ELMA Ločilni 400VA 400V / 110V
E-katalog

Vgradni transformator ELMA Ločilni 400VA 400V / 110V [IZ7517 - PV/0-24169]

ŠIFRA 2780556 EAN 3838629711574 ELMA TT IZ7517 - PV/0-24169
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ELMA
  • Zasnovan kot izolacijski transformator: Ločilni
  • Ocenjena navidezna moč (VA): 400
  • Primarna napetost 1 (V): 400
  • Sekundarna napetost 1 (V): Razmejitev
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.