• Domov
  • Vgradni transformator ELMA Ločilni 250VA 400V 230V 0,71A,1,09A, IP00
E-katalog

Vgradni transformator ELMA Ločilni 250VA 400V 230V 0,71A,1,09A, IP00 [IZ1237 - 250VA 400/230]

ŠIFRA 2767070 EAN 3838629656981 ELMA TT IZ1237 - 250VA 400/230
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ELMA
  • Zasnovan kot izolacijski transformator: Ločilni
  • Ocenjena navidezna moč (VA): 250
  • Primarna napetost 1 (V): 400
  • Sekundarna napetost 1 (V): 230
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.