• Domov
  • Vgradni transformator ELMA Ločilni 180VA 230V 2V / 24V (Enofazni) 230V/2-24V, moč 180 VA
E-katalog

Vgradni transformator ELMA Ločilni 180VA 230V 2V / 24V (Enofazni) 230V/2-24V, moč 180 VA [IZ73 - 180 VA 230/2-24]

ŠIFRA 2771993 EAN 3838629690015 ELMA TT IZ73 - 180 VA 230/2-24
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ELMA
  • Zasnovan kot izolacijski transformator: Ločilni
  • Ocenjena navidezna moč (VA): 180
  • Primarna napetost 1 (V): 230
  • Sekundarna napetost 1 (V): 2
  • Sekundarna napetost 2 (V): Razmejitev
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.