• Domov
  • Vgradni transformator ELMA 5VA 100V / 20V + podnožje za DIN letev
E-katalog

Vgradni transformator ELMA 5VA 100V / 20V + podnožje za DIN letev [IZ1012 - 5VA 100/20V + DIN]

ŠIFRA 2737763 EAN 3838629419463 ELMA TT IZ1012 - 5VA 100/20V + DIN
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ELMA
  • Ocenjena navidezna moč (VA): 5
  • Primarna napetost 1 (V): 100
  • Sekundarna napetost 1 (V): Razmejitev
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.