• Domov
  • Vgradni ampermeter FQ0407 s poklopcem in skalo 5A 48mm 48mm
E-katalog

Vgradni ampermeter FQ0407 s poklopcem in skalo 5A 48mm 48mm [FQ0407 0-5A/1A]

ŠIFRA 2811744 EAN 3838629830176 ISKRA FQ0407 0-5A/1A
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: FQ0407
  • Merilno območje (A): 5
  • Širina (mm): 48
  • Višina (mm): 48
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.