• Domov
  • Vgradni ampermeter FQ0407 1200/1A 96mm 96mm SK: 0-1440A
E-katalog

Vgradni ampermeter FQ0407 1200/1A 96mm 96mm SK: 0-1440A [FQ0207 1200/1A 1440A - FQ0207]

ŠIFRA 2803029 EAN 3838629756247 ISKRA FQ0207 1200/1A 1440A - FQ0207
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: FQ0407
  • Merilno območje (A): 1200/1
  • Širina (mm): 96
  • Višina (mm): 96
  • Nominalna končna vrednost lestvice (A): Označitev skale
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.