• Domov
  • Vgradni ampermeter FQ0307 60A AC 72mm 72mm SK: 0-60A
E-katalog

Vgradni ampermeter FQ0307 60A AC 72mm 72mm SK: 0-60A [FQ0307 60A - FQ307]

ŠIFRA 1051607 EAN 3838629710331 ISKRA FQ0307 60A - FQ307
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: FQ0307
  • Merilno območje (A): 60
  • Vrsta napetosti: AC
  • Širina (mm): 72
  • Višina (mm): 72
  • Nominalna končna vrednost lestvice (A): Označitev skale
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.