• Domov
  • Vgradni ampermeter FQ0307 60/120A AC 72mm 72mm SK: 0-60/120A
E-katalog

Vgradni ampermeter FQ0307 60/120A AC 72mm 72mm SK: 0-60/120A [FQ0307 60/120A - FQ307]

ŠIFRA 2799766 EAN 3838629774258 ISKRA FQ0307 60/120A - FQ307
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: FQ0307
  • Merilno območje (A): 60/120
  • Vrsta napetosti: AC
  • Širina (mm): 72
  • Višina (mm): 72
  • Nominalna končna vrednost lestvice (A): Označitev skale
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.