Vgradni ampermeter FQ0307 30/60A AC 72mm 72mm SK: 0-30/60A [FQ0307 30/60A - FQ307]
- Linija izdelkov: FQ0307
- Merilno območje (A): 30/60
- Vrsta napetosti: AC
- Širina (mm): 72
- Višina (mm): 72
- Nominalna končna vrednost lestvice (A): Označitev skale
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.