• Domov
  • Vgradni ampermeter CQ0307 30mA 72mm 72mm SK: 0-30mA
E-katalog

Vgradni ampermeter CQ0307 30mA 72mm 72mm SK: 0-30mA [CQ0307 30mA]

ŠIFRA 2780126 EAN 3838629711321 ISKRA CQ0307 30mA
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: CQ0307
  • Merilno območje (A): 30
  • Širina (mm): 72
  • Višina (mm): 72
  • Nominalna končna vrednost lestvice (A): Označitev skale
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.