• Domov
  • Vgradni ampermeter CIRCUTOR DIREKTNI 100A AC 96mm 96mm
E-katalog

Vgradni ampermeter CIRCUTOR DIREKTNI 100A AC 96mm 96mm [M1023C - EC96 100A]

ŠIFRA 1185830 EAN 8433059001339 CIRCUTOR M1023C - EC96 100A
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: CIRCUTOR
  • Merilno območje (A): 100
  • Vrsta napetosti: AC
  • Širina (mm): 96
  • Višina (mm): 96
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.