• Domov
  • Vgradni ampermeter BN 0203 25A DC 115mm 96mm SK: 0-25A
E-katalog

Vgradni ampermeter BN 0203 25A DC 115mm 96mm SK: 0-25A [BN0203 25A - BN0203]

ŠIFRA 2789602 EAN 3838629732692 ISKRA BN0203 25A - BN0203
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: BN 0203
  • Merilno območje (A): 25
  • Vrsta napetosti: DC
  • Širina (mm): 115
  • Višina (mm): 96
  • Nominalna končna vrednost lestvice (A): Označitev skale
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.