E-katalog
Ventilator za hlajenje naprav LUFT 230V AC 225mm 225mm 80mm 2.500 obr/min 17,49 m3/m z kondenzatorjem za zagon [KLA230AS220UBWS]
ŠIFRA 2847138
EAN 3831031746059
LUFT
KLA230AS220UBWS
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: LUFT
- Nazivna napetost (V): 230
- Vrsta napetosti: AC
- Višina (mm): 225
- Širina (mm): 225
- Globina (mm): 80
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.