• Domov
  • Varovalčni ločilnik NV NT-SILAS 60mm INDIKACIJA NV2 400A 3P
E-katalog

Varovalčni ločilnik NV NT-SILAS 60mm INDIKACIJA NV2 400A 3P [39070-0130 - EFEN]

ŠIFRA 2776970 EAN 4049857035731 EFEN 39070-0130 - EFEN
Varovalčni ločilnik za NV2 talilne vložke NT-SILAS maksimalni dovoljen tok 400A, tropolni, vgradnja na 60mm zbiralčni sistem, vrtljiva kljukica (odvod zgoraj/spodaj, prosta izbira) – M10, indikacija stanja
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: NT-SILAS 60mm
  • Primerno za varovalke: NV2
  • Nazivni tok Iu (A): 400
  • Število polov (P): 3
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.