• Domov
  • Varovalčna stikalna letev NV NV/NH 185mm NV3 630A 3P
E-katalog

Varovalčna stikalna letev NV NV/NH 185mm NV3 630A 3P [001692329 - SL3 3P M12]

ŠIFRA 2799317 EAN 4029155212577 ETI 001692329 - SL3 3P M12
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: NV/NH
  • Velikost varovalke: NH3
  • Nazivni tok Iu (A): 630
  • Število polov (P): 3
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.