• Domov
  • Varovalčna stikalna letev NV NSL/NL 185mm / 1P izklop NV4a 1250A 3P
E-katalog

Varovalčna stikalna letev NV NSL/NL 185mm / 1P izklop NV4a 1250A 3P [38400-0000 - NH-LA-LEI 4A 1PU L8]

ŠIFRA 2793773 EAN 4049857029679 EFEN 38400-0000 - NH-LA-LEI 4A 1PU L8
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: NSL/NL
  • Velikost varovalke: NH4a
  • Nazivni tok Iu (A): 1250
  • Število polov (P): 3
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.