E-katalog
Trifazni elektromotor WEG 7,5kW 2900o/min 400/690V AC B3 R IE2 [IE2WEGW22-20033R - 132 S-2 B3 7,5kW]
ŠIFRA 2763141
EAN 3838629461738
WEG
IE2WEGW22-20033R - 132 S-2 B3 7,5kW
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: WEG
- Nazivna moč pri nazivni frekvenci (kW): 7,5
- Nazivna hitrost vrtenja pri nazivni frekvenci (o/min): 2900
- Nazivna napetost (V): 400/690
- Vrsta napetosti: AC
- Prirobnica - Oblika postavitve elektromotorja: B3
- Razred energijske učinkovitosti: IE2
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.