E-katalog
Trifazni elektromotor WEG 37kW 900o/min 400V AC B3 IE3 [IE3W22-12862755 - W22-IE3 250 S/M6 B3T]
ŠIFRA 2804148
EAN 3838629757046
WEG
IE3W22-12862755 - W22-IE3 250 S/M6 B3T
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: WEG
- Nazivna moč pri nazivni frekvenci (kW): 37
- Nazivna hitrost vrtenja pri nazivni frekvenci (o/min): 900
- Nazivna napetost (V): 400
- Vrsta napetosti: AC
- Prirobnica - Oblika postavitve elektromotorja: B3
- Razred energijske učinkovitosti: IE3
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.