E-katalog
Trifazni elektromotor WEG 37kW 1400o/min 400/690V AC B3/B5 C450/F400 60mm IE3 [IE3WEGW22-54108 - 225 S/M-4 B35T 37kW]
ŠIFRA 2779612
EAN 3838629711031
WEG
IE3WEGW22-54108 - 225 S/M-4 B35T 37kW
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: WEG
- Nazivna moč pri nazivni frekvenci (kW): 37
- Nazivna hitrost vrtenja pri nazivni frekvenci (o/min): 1400
- Nazivna napetost (V): 400/690
- Vrsta napetosti: AC
- Prirobnica - Oblika postavitve elektromotorja: B3/B5
- Zunanji premer gredi (mm): 60
- Razred energijske učinkovitosti: IE3
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.