E-katalog
Trifazni elektromotor WEG 1,1kW 2900o/min 230/400V AC B3/B5 C200/F165 IE3 [IE3WEGW22-52041* - 80-2 B3/B5 1,1kW]
ŠIFRA 2779681
EAN 3838629711116
WEG
IE3WEGW22-52041* - 80-2 B3/B5 1,1kW
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: WEG
- Nazivna moč pri nazivni frekvenci (kW): 1,1
- Nazivna hitrost vrtenja pri nazivni frekvenci (o/min): 2900
- Nazivna napetost (V): 230/400
- Vrsta napetosti: AC
- Prirobnica - Oblika postavitve elektromotorja: B3/B5
- Razred energijske učinkovitosti: IE3
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.